品番 : EA618CS-3
品名 : 1/2"DRx7/32"/60㎜ [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4012A.60-7/32 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 60 | 差込角 | 1/2” |
対辺(インチ) | 7/32 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 16:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0482ページ |