品番 : EA618CS-8
品名 : 1/2"DRx 3/8"/60㎜ [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4012A.60-3/8 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 60 | 対辺(インチ) | 3/8 |
差込角 | 1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 04:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0471ページ |