詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618GH-10

品名 : 10x130mm T型BOXレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TH-10N
サイズ(mm) 10 軸径(mm) 9
軸長(mm) 245 ハンドル幅(mm) 130
全長(mm) 254.5 重量(g) 200
6ポイント
一般品に比べハンドルが短く、狭い場所での早回しや収納に便利です。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,990 (税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 15:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0467ページ
バリエーション一覧
EA618GH-8 8x130mm T型BOXレンチ
EA618GH-10 10x130mm T型BOXレンチ
EA618GH-12 12x130mm T型BOXレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S(六角):10㎜   D:14㎜\nd:9㎜   e:130㎜   L:254.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top