品番 : EA618GH-12
品名 : 12x130mm T型BOXレンチ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TH-12N |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 12 | 軸長(mm) | 245 |
軸径(mm) | 10 | 全長(mm) | 255 |
ハンドル幅(mm) | 130 | 重量(g) | 240 |
サイズ | D:17mm H:13mm |
||
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 19:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0475ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA618GH-8 8x130mm T型BOXレンチ |
EA618GH-10 10x130mm T型BOXレンチ |
EA618GH-12 12x130mm T型BOXレンチ |