品番 : EA618GH-8
品名 : 8x130mm T型BOXレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TH-8N |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 8 | 軸径(mm) | 8 |
| 軸長(mm) | 247 | ハンドル幅(mm) | 130 |
| 全長(mm) | 254 | 重量(g) | 150 |
| 6ポイント | |||
| 一般品に比べハンドルが短く、狭い場所での早回しや収納に便利です。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618GH-8 8x130mm T型BOXレンチ |
| EA618GH-10 10x130mm T型BOXレンチ |
| EA618GH-12 12x130mm T型BOXレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

