品番 : EA618GL-14
品名 : 14x200mm L型Boxレンチ
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LB0014 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 14mm | 軸長 | 200mm |
| 材質 | S45C | 重量 | 165g |
| 6ポイント | |||
| ニッケルクロムメッキ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/03 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
