品番 : EA618GL-22
品名 : 22x255mm L型Boxレンチ
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LB0022 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 22mm | 軸長 | 255mm |
| 材質 | S45C | 重量 | 375g |
| 6ポイント | |||
| ニッケルクロムメッキ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/02/15 12:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
