品番 : EA618GL-13
品名 : 13x190mm L型Boxレンチ
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LB0013 |
---|---|---|---|
材質 | S45C | 対辺 | 13mm |
軸長 | 190mm | 重量 | 150g |
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/04/29 15:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0487ページ |