詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618GL-27

品名 : 27x275mm L型Boxレンチ

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 LB0027
対辺 27mm 軸長 275mm
材質 S45C 重量 610g
6ポイント
ニッケルクロムメッキ
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 20:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0467ページ
バリエーション一覧
EA618GL-8 8x110mm L型Boxレンチ
EA618GL-12 12x190mm L型Boxレンチ
EA618GL-14 14x200mm L型Boxレンチ
EA618GL-19 19x230mm L型Boxレンチ
EA618GL-21 21x250mm L型Boxレンチ
EA618GL-22 22x255mm L型Boxレンチ
EA618GL-26 26x270mm L型Boxレンチ
EA618GL-27 27x275mm L型Boxレンチ
EA618GL-30 30x280mm L型Boxレンチ
EA618GL-32 32x280mm L型Boxレンチ
EA618GL-36 36x330mm L型Boxレンチ
EA618GL-41 41x350mm L型Boxレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:38mm  T:33mm\nA:63mm  L:275mm  d:16mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top