品番 : EA618H-2
品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 1850 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 11点セット | ソケット(6角) | 3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16” |
ラチェットハンドル | 115mm | ドライバーハンドル | 150mm |
スピンナーハンドル | 150mm | 差込角 | 1/4” |
メタルケースサイズ | 200×110×31(H)mm | 総重量 | 750g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/06 22:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0452ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA618H-1 1/4"DR ソケットレンチセット |
EA618H-2 1/4"DR ソケットレンチセット |