詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618HR-2

品名 : 1/4"DR/2.0x32mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 2H-02
差込角 1/4” 寸法 D:13mm、A:12mm、L(全長):32mm
対辺 2mm 重量 13g
追加説明
カタログ価格

560 (税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/06 13:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0446ページ
バリエーション一覧
EA618HR-2 1/4"DR/2.0x32mm [INHEX]ビットソケット
EA618HR-2.5 1/4"DR/2.5x32mm [INHEX]ビットソケット
EA618HR-3 1/4"DR/3.0x35mm [INHEX]ビットソケット
EA618HR-4 1/4"DR/4.0x40mm [INHEX]ビットソケット
EA618HR-5 1/4"DR/5.0x44mm [INHEX]ビットソケット
EA618HR-6 1/4"DR/6.0x48mm [INHEX]ビットソケット
EA618HR-8 1/4"DR/8.0x53mm [INHEX]ビットソケット
EA618HR-10 1/4"DR/ 10x57mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top