品番 : EA618HR-8
品名 : 1/4"DR/8.0x53mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 2H-08 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 寸法 | D:15mm、A:27mm、L(全長):53mm |
| 対辺 | 8mm | 重量 | 43g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0446ページ | ||||
代替品
![]() |
|

