品番 : EA618HR-2.5
品名 : 1/4"DR/2.5x32mm [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 2H-2.5 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 寸法 | D:13mm、A:12mm、L(全長):32mm |
対辺 | 2.5mm | 重量 | 13g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/11 20:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0463ページ |
代替品
|