品番 : EA618HT-2.5
品名 : 1/4"DR/2.5x25mm [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 2H-2.5S |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 寸法 | D:13mm、A:9mm、L(全長):25mm |
重量 | 11g | 対辺 | 2.5mm |
狭い場所で威力を発揮するショートサイズ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 10:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0463ページ |
代替品
|
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。