品番 : EA618HT-3
品名 : 1/4"DR/3.0x25mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 2H-03S |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 寸法 | D:13mm、A:9mm、L(全長):25mm |
| 重量 | 12g | 対辺 | 3mm |
| 狭い場所で威力を発揮するショートサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/01/20 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0446ページ | ||||
代替品
![]() |
|


※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。