詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618HT-6

品名 : 1/4"DR/6.0x25mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 2H-06S
差込角 1/4” 寸法 D:15mm、A:9mm、L(全長):25mm
重量 20g 対辺 6mm
狭い場所で威力を発揮するショートサイズ
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 12:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0446ページ

代替品

EA618AT-6
  • 品番

    EA618AT-6

  • コメント

    1/4\"sq/6x25mm

バリエーション一覧
EA618HT-2.5 1/4"DR/2.5x25mm [INHEX]ビットソケット
EA618HT-3 1/4"DR/3.0x25mm [INHEX]ビットソケット
EA618HT-4 1/4"DR/4.0x25mm [INHEX]ビットソケット
EA618HT-5 1/4"DR/5.0x25mm [INHEX]ビットソケット
EA618HT-6 1/4"DR/6.0x25mm [INHEX]ビットソケット
EA618HT-8 1/4"DR/8.0x25mm [INHEX]ビットソケット
EA618HT-10 1/4"DR/ 10x25mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※この画像はEA618HT-5です。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※この画像はEA618HT-5です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top