品番 : EA618HT-10
品名 : 1/4"DR/ 10x25mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 2H-10S |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 寸法 | D:18mm、A:9mm、L(全長):25mm |
| 重量 | 31g | 対辺 | 10mm |
| 狭い場所で威力を発揮するショートサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 09:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0446ページ | ||||
代替品
![]() |
|


※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。