品番 : EA618JF-2
品名 : 3/8"DR ディープソケットセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HDL312A |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 12点 | 差込角 | 3/8” |
| 対辺 | 10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm、21mm、22mm、24mm | 外径 | 14.7mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、24mm、25mm、26mm、29mm、30mm、32mm |
| 全長 | 54mm、54mm、54mm、54mm、54mm、54mm、54mm、54mm、54mm、64mm、64mm、64mm | ||
| ホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0448ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618JF-17 : 3/8"DRx17mm ディープソケット |
| 部品 | EA618JF-19 : 3/8"DRx19mm ディープソケット |
| 部品 | EA618JF-22 : 3/8"DRx22mm ディープソケット |
| 部品 | EA618JF-24 : 3/8"DRx24mm ディープソケット |

