詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JF-24

品名 : 3/8"DRx24mm ディープソケット

仕様

メーカー TONE 型番 3D-24L
差込角 3/8” 対辺 24mm
外径 32mm 全長 64mm
追加説明
カタログ価格

1,330 (税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/20 17:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0448ページ

代替品

EA618JL-24
バリエーション一覧
EA618JF-8 3/8"DRx 8mm ディープソケット
EA618JF-10 3/8"DRx10mm ディープソケット
EA618JF-12 3/8"DRx12mm ディープソケット
EA618JF-13 3/8"DRx13mm ディープソケット
EA618JF-14 3/8"DRx14mm ディープソケット
EA618JF-17 3/8"DRx17mm ディープソケット
EA618JF-19 3/8"DRx19mm ディープソケット
EA618JF-22 3/8"DRx22mm ディープソケット
EA618JF-24 3/8"DRx24mm ディープソケット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top