品番 : EA618JF-13
品名 : 3/8"DRx13mm ディープソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 3D-13L |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 13mm |
外径 | 19mm | 全長 | 54mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 19:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0456ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA618JF-2 : 3/8"DR ディープソケットセット |