品番 : EA618JF-19
品名 : 3/8"DRx19mm ディープソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3D-19L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 19mm |
| 外径 | 26mm | 全長 | 54mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 07:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0448ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA618JF-2 : 3/8"DR ディープソケットセット |

