詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JG

品名 : 3/8"DR/3-12mm/100mm [INHEX]ビットソケットセット

仕様

メーカー TONE 型番 HH308L
<セット内容> 8個組
サイズ:3mm
サイズ:4mm
サイズ:5mm
サイズ:6mm
サイズ:7mm
サイズ:8mm
サイズ:10mm
サイズ:12mm
差込角 3/8” 全長 100mm
総重量 640g 付属品 ホルダー
追加説明
カタログ価格

8,070 円(税抜)/ 8,877 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 06:14現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0449ページ

代替品

EA618PW-200
  • 品番

    EA618PW-200

  • コメント

    メーカー・仕様違い。仕様確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top