品番 : EA618JG-10
品名 : 3/8"DR/10x100mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3H-10L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 10mm |
| サイズ | D:20mm、A:71mm、 L(全長):100mm |
重量 | 103g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0449ページ | ||||
