詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JG-6

品名 : 3/8"DR/ 6x100mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 3H-06L
差込角 3/8” 対辺 6mm
サイズ D:17mm、A:73mm、
L(全長):100mm
重量 73g
追加説明
カタログ価格

965 (税抜)/ 1,062 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/13 12:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0449ページ

代替品

EA617GH-206
  • 品番

    EA617GH-206

  • コメント

    3/8\"sq/6x100mm Hex ビットソケット

バリエーション一覧
EA618JG-3 3/8"DR/ 3x100mm [INHEX]ビットソケット
EA618JG-4 3/8"DR/ 4x100mm [INHEX]ビットソケット
EA618JG-5 3/8"DR/ 5x100mm [INHEX]ビットソケット
EA618JG-6 3/8"DR/ 6x100mm [INHEX]ビットソケット
EA618JG-8 3/8"DR/ 8x100mm [INHEX]ビットソケット
EA618JG-10 3/8"DR/10x100mm [INHEX]ビットソケット
EA618JG-12 3/8"DR/12x100mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top