品番 : EA618JG-5
品名 : 3/8"DR/ 5x100mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3H-05L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 5mm |
| サイズ | D:17mm、A:73mm、 L(全長):100mm |
重量 | 47g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 12:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0449ページ | ||||
