品番 : EA618JJ-102
品名 : 3/8"DRx 1/ 2" ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3DB-16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(インチ) | 1/2 |
| 外径 | 18.5mm | 全長 | 27mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/04 23:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0455ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA618JJ-106です。

