詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JJ-107

品名 : 3/8"DRx11/16" ソケット

仕様

メーカー TONE 型番 3DB-22
差込角 3/8” 対辺(インチ) 11/16
外径 24mm 全長 30mm
追加説明
カタログ価格

750 (税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/04 23:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0455ページ
バリエーション一覧
EA618JJ-101 3/8"DRx 7/16" ソケット
EA618JJ-102 3/8"DRx 1/ 2" ソケット
EA618JJ-103 3/8"DRx17/32" ソケット
EA618JJ-104 3/8"DRx 9/16" ソケット
EA618JJ-105 3/8"DRx19/32" ソケット
EA618JJ-106 3/8"DRx 5/ 8" ソケット
EA618JJ-107 3/8"DRx11/16" ソケット
EA618JJ-108 3/8"DRx 3/ 4" ソケット
EA618JJ-109 3/8"DRx13/16" ソケット
EA618JJ-110 3/8"DRx 7/ 8" ソケット
EA618JJ-111 3/8"DRx15/16" ソケット
ウェブカタログ画像
画像はEA618JJ-106です。
  • 画像はEA618JJ-106です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top