品番 : EA618JJ-106
品名 : 3/8"DRx 5/ 8" ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3DB-20 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(インチ) | 5/8 |
| 外径 | 22mm | 全長 | 29mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/04 23:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0455ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

