品番 : EA618JK-12
品名 : 3/8"DRx 12mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3S-12 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 12mm |
| 外径 | 17.0mm | 全長 | 26mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/14 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0455ページ | ||||
代替品
![]() |
|

