品番 : EA618JK-19
品名 : 3/8"DRx 19mm ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 3S-19 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 19mm |
外径 | 26.0mm | 全長 | 32mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/19 13:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
![]() |
|