品番 : EA618JK-17
品名 : 3/8"DRx 17mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3S-17 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 17mm |
| 外径 | 23.0mm | 全長 | 30mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/12 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0448ページ | ||||
代替品
![]() |
|

