品番 : EA618JN-100
品名 : 3/8”DR ラチェットめがねソケットセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HRM307F |
|---|---|---|---|
| 7個組みセット | |||
| 対辺(12角) | 8、10、12、13、14、17、19 | 差込角 | 3/8”(9.5mm) |
| 全長 | 42.7~66.8mm | 材質 | 構造用鋼 |
| 首振角度 | 左右に90° | ||
| 首振り角度を自由に設定できる為、狭い場所や奥まった場所での作業に最適 | |||
| ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0449ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618JN-100 3/8”DR ラチェットめがねソケットセット |
| EA618JN-101 3/8”DR ラチェットめがねソケットセット |
ウェブカタログ画像
拡大
