品番 : EA618KK-62
品名 : 1/2"DRx11/16" ソケット(十二角)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4DB-22 |
|---|---|---|---|
| 対辺(インチ) | 11/16 | 外径(mm) | 24 |
| 全長(mm) | 37 | サイズ(mm) | D2:23 L1:13 d:14 |
| 差込角 | 1/2” | 重量(g) | 65 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 16:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
