品番 : EA618KK-71
品名 : 1/2"DRx1・1/8" ソケット(十二角)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4DB-36 |
|---|---|---|---|
| 対辺(インチ) | 1-1/8 | 外径(mm) | 39 |
| 全長(mm) | 43.5 | サイズ(mm) | D2:31 L1:19 d:22 |
| 差込角 | 1/2” | 重量(g) | 160 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/03 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
