品番 : EA618KK-64
品名 : 1/2"DRx25/32" ソケット(十二角)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4DB-25 |
|---|---|---|---|
| 対辺(インチ) | 25/32 | 外径(mm) | 28 |
| 全長(mm) | 38 | サイズ(mm) | D2:25 L1:14 d:16 |
| 差込角 | 1/2” | 重量(g) | 90 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/23 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
