品番 : EA618KN-58
品名 : 1/2"DRx19/32" ディープソケット(インチ/十二角)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4DB-19L |
|---|---|---|---|
| 対辺(インチ) | 19/32 | 外径(mm) | 22 |
| 全長(mm) | 83 | サイズ(mm) | D2:21.5 L1:12 d:11 |
| 差込角 | 1/2” | 重量(g) | 160 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/23 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618KN-55です。
