品番 : EA618KN-62
品名 : 1/2"DRx 3/4" ディープソケット(インチ/十二角)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4DB-24L |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 3/4 | 外径(mm) | 26 |
全長(mm) | 83 | サイズ(mm) | D2:24 L1:14 d:16 |
差込角 | 1/2” | 重量(g) | 180 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 11:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0459ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA618KN-55です。