詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KN-63

品名 : 1/2"DRx25/32" ディープソケット(インチ/十二角)

仕様

メーカー TONE 型番 4DB-25L
対辺(インチ) 25/32 外径(mm) 28
全長(mm) 83 サイズ(mm) D2:25
L1:14
d:16
差込角 1/2” 重量(g) 220
追加説明
カタログ価格

2,240 (税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/19 13:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0459ページ
バリエーション一覧
EA618KN-51 1/2"DRx 5/16" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-52 1/2"DRx11/32" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-53 1/2"DRx 3/8" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-54 1/2"DRx 7/16" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-55 1/2"DRx 1/2" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-56 1/2"DRx17/32" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-57 1/2"DRx 9/16" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-58 1/2"DRx19/32" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-59 1/2"DRx 5/8" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-60 1/2"DRx21/32" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-61 1/2"DRx11/16" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-62 1/2"DRx 3/4" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-63 1/2"DRx25/32" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-64 1/2"DRx13/16" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-65 1/2"DRx 7/8" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-66 1/2"DRx15/16" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-67 1/2"DRx31/32" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-68 1/2"DRx1" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-69 1/2"DRx1・1/16" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-70 1/2"DRx1・1/8" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-71 1/2"DRx1・3/16" ディープソケット(インチ/十二角)
EA618KN-72 1/2"DRx1・1/4" ディープソケット(インチ/十二角)
ウェブカタログ画像
※画像はEA618KN-55です。
  • ※画像はEA618KN-55です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top