品番 : EA618KV-1
品名 : 1/2"DR/5-14mm/100mm [INHEX]ビットソケットセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HH406L |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 5・6・8・10・12・14 | 全長(mm) | 100 |
| 差込角 | 1/2” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,970 円(税抜)/ 8,767 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/06 13:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
