品番 : EA618KV-12
品名 : 1/2"DR/12x100mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4H-12L |
|---|---|---|---|
| 重量 | 135g | 差込角 | 1/2” |
| 対辺(mm) | 12 | 全長(mm) | 100 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 00:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
代替品
![]() |
|


※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。