品番 : EA618KV-22
品名 : 1/2"DR/22x100mm [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4H-22L |
---|---|---|---|
重量 | 315g | 差込角 | 1/2” |
対辺(mm) | 22 | 全長(mm) | 100 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 04:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0469ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。