品番 : EA618KV-10
品名 : 1/2"DR/10x100mm [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4H-10L |
---|---|---|---|
重量 | 105g | 差込角 | 1/2” |
対辺(mm) | 10 | 全長(mm) | 100 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/19 13:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0460ページ |
代替品
![]() |
|
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。