品番 : EA618KV-17
品名 : 1/2"DR/17x100mm [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4H-17L |
---|---|---|---|
重量 | 235g | 差込角 | 1/2” |
対辺(mm) | 17 | 全長(mm) | 100 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/19 13:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0460ページ |
代替品
![]() |
|
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。