品番 : EA618KV-14
品名 : 1/2"DR/14x100mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4H-14L |
|---|---|---|---|
| 重量 | 175g | 差込角 | 1/2” |
| 対辺(mm) | 14 | 全長(mm) | 100 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 12:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。