品番 : EA618KW-355
品名 : 1/2"DR/T55 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4TX-T55HL |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | サイズ | T55 |
全長(mm) | 132 | サイズ(mm) | D:22 A:97 |
重量(g) | 210 | ||
イジリ止付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 14:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0469ページ |
拡大
※画像はEA618KW-345です。