詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KX-11

品名 : 1/2"DR/E11 [Torx] ソケット

仕様

メーカー TONE 型番 4TX-E11
サイズ E11 外径(mm) 12.6
全長(mm) 40 サイズ(mm) D2:21.8
L1:7.6
d:6.3
差込角 1/2” 重量(g) 47
追加説明
カタログ価格

915 円(税抜)/ 1,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 03:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0452ページ
バリエーション一覧
EA618KX-10 1/2"DR/E10 [Torx] ソケット
EA618KX-11 1/2"DR/E11 [Torx] ソケット
EA618KX-12 1/2"DR/E12 [Torx] ソケット
EA618KX-14 1/2"DR/E14 [Torx] ソケット
EA618KX-16 1/2"DR/E16 [Torx] ソケット
EA618KX-18 1/2"DR/E18 [Torx] ソケット
EA618KX-20 1/2"DR/E20 [Torx] ソケット
EA618KX-22 1/2"DR/E22 [Torx] ソケット
EA618KX-24 1/2"DR/E24 [Torx] ソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618KX-16です。
  • ※画像はEA618KX-16です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top