品番 : EA618KX-12
品名 : 1/2"DR/E12 [Torx] ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4TX-E12 |
|---|---|---|---|
| サイズ | E12 | 外径(mm) | 13.8 |
| 全長(mm) | 40 | サイズ(mm) | D2:21.8 L1:8.3 d:7.1 |
| 差込角 | 1/2” | 重量(g) | 52 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
915 円(税抜)/ 1,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618KX-16です。
