品番 : EA618KX-14
品名 : 1/2"DR/E14 [Torx] ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4TX-E14 |
|---|---|---|---|
| サイズ | E14 | 外径(mm) | 15.2 |
| 全長(mm) | 40 | サイズ(mm) | D2:21.8 L1:9.5 d:7.6 |
| 差込角 | 1/2” | 重量(g) | 56 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0452ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618KX-16です。
