品番 : EA618ML-2326
品名 : 23x26㎜ T型ホイールナット用BOXレンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HW-2326 |
|---|---|---|---|
| 対辺(Hex×Hex) | 23×26mm | 全長(mm) | 300 |
| ハンドル幅(mm) | 225 | 材質 | 構造用鋼 |
| 重量(g) | 1800 | ||
| ハンドルはスライド式で早回しと本締めの切替に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/22 08:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA618ML-3517です
