詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618ML-4121

品名 : 41x21㎜ T型ホイールナット用BOXレンチ(アウター/インナー用)

仕様

メーカー TONE 型番 HW-4121
対辺(Hex×sq) 41×21mm 全長(mm) 445
ハンドル幅(mm) 600 材質 構造用鋼
重量(g) 4800
ハンドルはスライド式で早回しと本締めの切替に便利です。
追加説明
カタログ価格

5,530 (税抜)/ 6,083 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/20 20:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0467ページ
バリエーション一覧
EA618ML-2326 23x26㎜ T型ホイールナット用BOXレンチ
EA618ML-3217 32x17㎜ T型ホイールナット用BOXレンチ(アウター/インナー用)
EA618ML-3517 35x17㎜ T型ホイールナット用BOXレンチ(アウター/インナー用)
EA618ML-3820 38x20㎜ T型ホイールナット用BOXレンチ(アウター/インナー用)
EA618ML-4121 41x21㎜ T型ホイールナット用BOXレンチ(アウター/インナー用)
ウェブカタログ画像
画像はEA618ML-3517です
  • 画像はEA618ML-3517です
  • 画像はEA618ML-3517です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top